すきま汚れカバーテープ キッチン
テープを貼るだけで、ガスコンロやIHクッキングヒーターのすきま汚れを防止
テープが透明で目立たない
伸縮性があるのでコーナー部分にもフィットし、しっかりきれいに貼れる
作業時に貼り直しができるので、位置がずれないように調整が可能
貼りつけた後は、しっかりくっつき、きれいにはがせる
油や熱に強い
幅75cm以下のビルトインタイプのガスコンロ、IHクッキングヒーターに使える
- 用途
- ガスコンロと調理台のすきまの汚れ防止に
IHクッキングヒーターと調理台のすきまの汚れ防止に
- 付属品
- ヘラ
- 材質
- 基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系、はくり紙/紙、ヘラ/ポリプロピレン
- 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
- 0.15×15×2.6
- 内容量
- 1箱(100巻)
注意
※ふっ素・シリコーン・撥水処理などの特殊処理された面には接着できません。テープ の新着商品
カテゴリ


























