tesa(テサ/テサテープ)
補修用布テープ テサ4541
基材の強度が強く、引き裂けにくい補修用布テープです。
柔軟性があり、様々な用途にお使いいただけます。
用途
鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。
カーペットの固定に。
ワイヤーやケーブルのマーキングや固定に。
鋭利なエッジなど危険個所の保護に。
仕様
●筆記可否:可●テープカット条件:手切れ可
材質
基材:布、粘着剤:天然ゴム系
色
黒
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.27
粘着力(N/10mm)
3.6
引張強度(N/10mm)
90
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02530828
4541-25-50-BK
1箱(36巻)
535-7120
25
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
02532429
4541-50-50-BK
1箱(18巻)
535-7133
50
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください