オールマイトロープ HMP 規格品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05877686
品番
AMR-18020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

高強度HMPEを使用した12打ちロープで、破断強度はテトロンの300%以上、ケブラーの130%以上
特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高い。
水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。
ワイヤロープと比べて重量は約1/7。
作業効率が大幅に向上します。
永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転しません。

用途
林業、延線工事、係留索、ウインチなどに。
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。
※ロープに急激に荷重がかかるような使用はしないでください。
※ロープに荷重をかけた状態で長時間放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする