高木綱業
クレポリロープ
耐摩耗性に優れ、扱いやすいロープです。
用途
各種作業用として。
仕様
ロープの打ち方:3打ち
トラスコ品番
254-5434
材質
ポリエチレン+ビニロン混撚
色
黄
長さ(m)
200
引張強度(kN)
3.62
線径(mm)
6
内容量
1巻(25本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05877187
365022
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください