曜日別特売

オールマイトロープ HMP 規格品

オールマイトロープ HMP 規格品 - 大綱オールマイトロープ HMP 規格品 - 大綱オールマイトロープ HMP 規格品 - 大綱オールマイトロープ HMP 規格品 - 大綱

高強度HMPEを使用した12打ちロープで、破断強度はテトロンの300%以上、ケブラーの130%以上
特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高い。
水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。
ワイヤロープと比べて重量は約1/7。
作業効率が大幅に向上します。
永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転しません。

用途
林業、延線工事、係留索、ウインチなどに。
仕様
ロープの打ち方:12打ち
トラスコ品番
678-3160
材質
HMPE(高分子量ポリエチレン)
長さ(m)
20
引張強度(kN)
220
線径(mm)
18
内容量
1本
注意
※80℃以上の高温になる環境下で使用しないでください。
※ロープに急激に荷重がかかるような使用はしないでください。
※ロープに荷重をかけた状態で長時間放置しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05877686AMR-18020
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする