住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3
材質
H2
注文コード
05879264
品番
01-1 H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
厚さ・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
9
厚さ(mm)
3
全長(mm)
13
材質
H2
メーカー従来品番
01-1
適合バイト
31-1・31-2用
コーナーR(mm)
5