住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
G2
注文コード
05879395
品番
01-2 G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
材質
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
G2
幅(mm)
11
厚さ(mm)
4
全長(mm)
16
メーカー従来品番
01-2
適合バイト
31-2・32-2用
コーナーR(mm)
5