画像準備中

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質A40 注文コード05879447 品番01-3 A40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品は材質10種類から選べます 他の種類を見る
材質A40 幅(mm)13 厚さ(mm)5 全長(mm)19 メーカー従来品番01-3 適合バイト31-3・32-3用 コーナーR(mm)5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする