住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05879456
品番
01-3 H3
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
H3
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5
全長(mm)
19
メーカー従来品番
01-3
適合バイト
31-3・32-3用
コーナーR(mm)
5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります