住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H1
注文コード
05879474
品番
01-3 H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,100
この商品は
材質
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H1
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5
全長(mm)
19
メーカー従来品番
01-3
適合バイト
31-3・32-3用
コーナーR(mm)
5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります