画像準備中

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H3 注文コード05879553 品番01-4 H3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は材質9種類から選べます 他の種類を見る
材質H3 幅(mm)15 厚さ(mm)6 全長(mm)22 メーカー従来品番01-4 適合バイト31-4・32-4用 コーナーR(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする