3/22より値下げ!現場を応援

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05879702 品番 02-1 ST20E
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) 値下げ
6,298
材質ST20E 幅(mm)9 厚さ(mm)3 全長(mm)13 メーカー従来品番02-1 適合バイト41-1・42-1用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする