3/22より値下げ!現場を応援
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05879745
品番
02-1 U2
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
U2
幅(mm)
9
厚さ(mm)
3
全長(mm)
13
メーカー従来品番
02-1
適合バイト
41-1・42-1用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります