住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ST30E
注文コード
05879937
品番
02-3 ST30E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,100
この商品は
材質
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ST30E
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5
全長(mm)
19
メーカー従来品番
02-3
適合バイト
41-3・42-3用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります