画像準備中

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質U10E 注文コード05879955 品番02-3 U10E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,100
この商品は材質11種類から選べます 他の種類を見る
材質U10E 幅(mm)13 厚さ(mm)5 全長(mm)19 メーカー従来品番02-3 適合バイト41-3・42-3用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする