3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05880332 品番 03-2 H1
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別) 値下げ
6,298
材質H1 厚さ(mm)4 メーカー従来品番03-2 適合バイト37-2・38-2・47-2・48-2用 辺(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする