住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05880743
品番
04-2 ST10P
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ST10P
幅(mm)
11
厚さ(mm)
4
全長(mm)
16
メーカー従来品番
04-2
適合バイト
33-2・34-2用
コーナーR(mm)
5