住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ST20E
注文コード
05880935
品番
04-4 ST20E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
材質
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ST20E
幅(mm)
15
厚さ(mm)
6
全長(mm)
22
メーカー従来品番
04-4
適合バイト
33-4・34-4用
コーナーR(mm)
8