住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
U2
注文コード
05881057
品番
05-1 U2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
材質
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
U2
幅(mm)
8
厚さ(mm)
3
全長(mm)
5
メーカー従来品番
05-1
適合バイト
49-1・50-1・51-1・52-1用