画像準備中

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H3 注文コード05881075 品番05-1 H3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は材質10種類から選べます 他の種類を見る
材質H3 幅(mm)8 厚さ(mm)3 全長(mm)5 メーカー従来品番05-1 適合バイト49-1・50-1・51-1・52-1用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする