画像準備中

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05881154 品番 05-2 U2
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質U2 幅(mm)10 厚さ(mm)4 全長(mm)6 メーカー従来品番05-2 適合バイト49-2・50-2・51-2・52-2用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする