住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05881224
品番
05-3 ST30E
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
ST30E
幅(mm)
12
厚さ(mm)
5
全長(mm)
7
メーカー従来品番
05-3
適合バイト
49-3・50-3・51-3・52-3用