住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H2
注文コード
05881346
品番
05-4 H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
材質
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H2
幅(mm)
16
厚さ(mm)
6
全長(mm)
9
メーカー従来品番
05-4
適合バイト
49-4・50-4・51-4・52-4用