住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05881407
品番
06-0 U2
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
U2
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3
全長(mm)
10
メーカー従来品番
06-0
適合バイト
36-0・39-0・40-0用
コーナーR(mm)
2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります