3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05881626 品番 06-2 U2
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998
材質U2 幅(mm)16 厚さ(mm)4 全長(mm)16 メーカー従来品番06-2 適合バイト36-2・39-2・40-2用 コーナーR(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする