住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05881714
品番
06-3 ST10P
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ST10P
幅(mm)
19
厚さ(mm)
5
全長(mm)
19
メーカー従来品番
06-3
適合バイト
36-3・39-3・40-3用
コーナーR(mm)
4