住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
U10E
注文コード
05881723
品番
06-3 U10E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
材質
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
U10E
幅(mm)
19
厚さ(mm)
5
全長(mm)
19
メーカー従来品番
06-3
適合バイト
36-3・39-3・40-3用
コーナーR(mm)
4