住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05881863
品番
06-4 H2
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
H2
幅(mm)
22
厚さ(mm)
6
全長(mm)
22
メーカー従来品番
06-4
適合バイト
36-4・39-4・40-4用
コーナーR(mm)
4