036380L.1A グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ボッシュアダプタセット】 Laserliner(レーザーライナー) 05882306

 

036380L.1A グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ボッシュアダプタセット】 Laserliner(レーザーライナー) 05882306
036380L.1A グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ボッシュアダプタセット】 Laserliner(レーザーライナー) 05882306
036380L.1A グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ボッシュアダプタセット】 Laserliner(レーザーライナー) 05882306
036380L.1A グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ボッシュアダプタセット】 Laserliner(レーザーライナー) 05882306
036380L.1A グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ボッシュアダプタセット】 Laserliner(レーザーライナー) 05882306

グリーンレーザー墨出し器 パワープレーンレーザー3Gマルチ18V【ボッシュアダプタセット】036380L.1A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05882306
品番
036380L.1A
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

18Vバッテリー共用:全7メーカー対応
整準3秒のスピード設置
個別オン/オフ可能な3レーザー(水平1本、垂直2本)
標準付属のアタッチメントで磁性金属面、鉄骨下地に設置可能
本体横のつまみを回して垂直ラインを微調整(マイクロコントロール機能)
スロープモードで任意の傾斜に対応
IP54防塵防滴設計
照射距離最大60m。オプションの受光器使用で明るい場所でも使用可能

質量(g)
786(付属品別)
精度
±0.2mm/m
連続使用時間
2Ah時 約10時間/4Ah時 約20時間
保護等級
IP54
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×160×144
使用環境温度(℃)
-10~50
三脚取付ねじ
1/4インチ・5/8インチ対応
レーザー出力
<1mW
接続端子
USB Type-C(DC5V/2A)
使用環境条件
結露なきこと、高度<4000m
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
515
保管環境
-10~70℃、湿度<80%rh
使用環境湿度(%)
<80%rh
視認距離
60m
自動整準範囲
±3.5°(水平)
関連資料:(1.2MB)取扱説明書:(4.28MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする