3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

ロー付けチップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05882432 品番 08-3 ST30E
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別) 値下げ
5,198
材質ST30E 幅(mm)13 厚さ(mm)4 全長(mm)4 メーカー従来品番08-3 適合バイト43-3用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05882423
2023-01-15
用途:
旋盤加工による切削
製造業

ロー付けチップは、4の4が丁度良い。5の5だと、砥石の方がマイッてしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする