3/22より値下げ!現場を応援
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05882441
品番
08-3 ST10P
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
ST10P
幅(mm)
13
厚さ(mm)
4
全長(mm)
4
メーカー従来品番
08-3
適合バイト
43-3用