画像準備中

ロー付けチップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05882536 品番 08-4 ST20E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
材質ST20E 幅(mm)15 厚さ(mm)5 全長(mm)5 メーカー従来品番08-4 適合バイト43-4用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする