住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
A40
注文コード
05882746
品番
Feb-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
この商品は
材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
材質
A40
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
31型
メーカー従来品番
31-2