住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ST20E
注文コード
05882992
品番
Feb-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,670
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ST20E
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
16
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
JIS規格
32型
メーカー従来品番
32-2