圧倒的な4K解像度
830万画素の4K解像度(3840×2160px)に対応し、微細なディテールまで鮮明に観察できます。
高感度CMOSセンサーにより、低照度環境でも高画質を維持します。
進化したオートフォーカス
ワンクリックで焦点を合わせる「一回焦点合わせ」と、被写体を自動で追尾する「連続焦点合わせ」の2つのモードがあり、観察を効率化します。
長作動距離と高倍率
13.7mmから232mmまでの作動距離に対応し、最大390倍(32インチモニター使用時)まで拡大可能。
幅広い被写体の観察に適しています。
多機能な計測ソフトウェア
長さ、角度、面積などを計測できる付属のソフトウェアを搭載しており、キャリブレーション機能で正確な測定が可能です。
優れた照明と遠隔操作
専用ソフトウェアでLED照明の光の方向を切り替えることができ、反射を抑えた撮影が可能です。
PCからフォーカスや倍率を遠隔操作できます。
映像の保存
静止画や動画として観察中の映像を保存できるほか、インターバル撮影機能も備えています。
汎用性と携帯性
USB接続に対応しており、省スペースで持ち運びやすく、電子機器や医療、食品など様々な分野での検査に活用できます。