画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05883123 品番 32-4
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質G10E 形状左勝手外径削り用 幅(mm)25 全長(mm)160 高さ(mm)25 JIS規格32型 メーカー従来品番32-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする