住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
G2
注文コード
05883132
品番
32-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,010
この商品は
材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
G2
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
JIS規格
32型
メーカー従来品番
32-4