画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 材質G2 高さ(mm)10 注文コード05883227 品番33-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は材質・高さなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質G2 形状右勝手外径削り用 幅(mm)10 全長(mm)80 高さ(mm)10 JIS規格33型 メーカー従来品番33-0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする