画像準備中

ロー付けバイト

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05883351 品番 33-2
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質ST30E 形状右勝手外径削り用 幅(mm)16 全長(mm)120 高さ(mm)16 JIS規格33型 メーカー従来品番33-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05883385
2015-11-19
用途:
旋盤加工に
早乙女製作所 様

最近、ろう付けバイトからホルダー型のバイトが主流となってしまい、工具屋さんも廃業し、なかなか購入するにも大変でした、無くてはならない逸品です もっと違う形状バイトも探していますので、モノタロウさん よろしくお願いします

対象商品:
05883437
2014-06-14
用途:
フライス加工
製造業

20年以上使ってますが、問題はありません。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする