画像準備中

ロー付けバイト

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05883464 品番 33-3
参考基準価格(税別)¥4,720 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
全長(mm)140 幅(mm)19 高さ(mm)19 材質ST20E 形状右勝手外径削り用 JIS規格33型 メーカー従来品番33-3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05883516
2022-08-02
用途:
旋盤加工工具
早乙女製作所 様

いつもステンレス鋳物の加工には欠かせないバイトです

今メーカーさんは在庫不足となっていて不安です。
頑張って供給をお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする