住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883516
品番
33-3
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
全長(mm)
140
幅(mm)
19
高さ(mm)
19
材質
U2
形状
右勝手外径削り用
JIS規格
33型
メーカー従来品番
33-3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります