住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883604
品番
33-4
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ST30E
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
JIS規格
33型
メーカー従来品番
33-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※再配達の際は別途費用を請求する場合がございます。