住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
U10E
注文コード
05883631
品番
33-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,540
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
U10E
形状
右勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
メーカー従来品番
33-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※再配達の際は別途費用を請求する場合がございます。