画像準備中

ロー付けバイト

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05883647 品番 33-4
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質U2 形状右勝手外径削り用 幅(mm)25 全長(mm)160 高さ(mm)25 JIS規格33型 メーカー従来品番33-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※再配達の際は別途費用を請求する場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05883683
2018-04-04
用途:
旋盤作業
株式会社中島製作所 様

汎用旋盤での加工において、素材材質により利用している。

対象商品:
05883692
2015-06-15
用途:
機械加工
製造業

数十年前からある信頼の安定性。現代でも活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする