住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883753
品番
34-0
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
H1
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
10
全長(mm)
80
高さ(mm)
10
JIS規格
34型
メーカー従来品番
34-0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります