住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883805
品番
34-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
100
幅(mm)
13
高さ(mm)
13
材質
ST10P
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
34型
メーカー従来品番
34-1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります