住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05883936
品番
34-2
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
材質
H2
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
34型
メーカー従来品番
34-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります