住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884216
品番
35-0
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全長(mm)
80
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
材質
ST20E
形状
外径削り用
JIS規格
35型
メーカー従来品番
35-0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります