画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 材質ST10P 注文コード05884392 品番35-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は材質10種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)120 幅(mm)16 高さ(mm)16 材質ST10P 形状外径削り用 JIS規格35型 メーカー従来品番35-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする