住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05884426
品番
35-2
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長(mm)
120
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
材質
A40
形状
外径削り用
JIS規格
35型
メーカー従来品番
35-2